日立 スポットエアコンのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
51件の「日立 スポットエアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー ダイキン」、「業務用クーラー」、「屋外用スポットクーラー」などの商品も取り扱っております。
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウランキング1位
環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー使用場所屋外風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
1台
56,980税込62,678
当日出荷

スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立ランキング2位
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500税込278,850
31日以内出荷

スポットエアコン 日立ランキング3位
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530質量(kg)45電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
1台
349,800税込384,780
60日以内出荷

スポットエアコン(床置型) 日立ランキング4位
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
853,790税込939,169
31日以内出荷

スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立ランキング5位
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
448,790税込493,669
31日以内出荷

1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し周波数(Hz)50/60本体質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427冷媒R407C
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
748,500税込823,350
31日以内出荷

冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷


天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2送風口数1口最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800税込296,780
31日以内出荷


運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03材質エアフィルター:樹脂ネット質量(kg)43風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)プラグ付、長さ2.1冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器力率(50/60Hz)90.2%/96.0%始動電流(A)(50/60Hz)26/24運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
109,800税込120,780
翌日出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
659,800税込725,780
31日以内出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13冷媒R32電源プラグ始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30 L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4
1台
249,800税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800税込296,780
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500税込278,850
60日以内出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個質量(kg)約38スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5電圧(V)(50/60Hz)100電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
1台
49,900税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
568,790税込625,669
31日以内出荷